Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT D26960 Lcd Πυροβόλο όπλο | AE4EGU 5JNK6

DEWALT D26960 Θερμικό πιστόλι LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EGU Μοντέλο: D26960Cross Ref: 5JNK6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€208.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιστόλι θερμότητας LCD
αέρα17.7 cfm
Ενισχυτές AC13
Θερμ. ΡυθμίσειςΗλεκτρονικός
Εύρος θερμοκρασίας150 βαθμοί έως 1100 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.503
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8419899580
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θερμ. Κλείδωμα (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT D26960 Θερμικό πιστόλι LCD
€208.27 /μονάδα