Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT D180012IR Κρουστικό τρύπα Πριόνι διπλού μετάλλου 3/4 In | AD9BBR 4NZV4

DEWALT D180012IR Πρόσκρουση Τρύπας Διμεταλλικό Πριόνι 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BBR Μοντέλο: D180012IRCross Ref: 4NZV4
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
€24.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι με ονομαστική πρόσκρουση
Σχεδιασμός ArborΕνσωματωμένη
Άρμπορ Τρύπα1 / 4 "
ΚατασκευήΔιμέταλλος
Μέγεθος τρυπανιού3 / 16 "
Μέγιστη. Βάθος κοπής5 / 8 "
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού5/32 "dia.
Στυλ πίσσαςΘετική γκανιότα
Είδα Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1/4 "Εξάγωνο
Δόντια ανά ίντσα8
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος
Χρησιμοποιήστε το ArborΕνσωματωμένο 1/4 Hex Shank

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαΕίδοςΜέγιστη. Βάθος κοπήςΕίδα Ντιά.Μέγεθος κνήμηςΔόντια ανά ίντσαΜέγεθος νήματοςΤιμή
DEWALT D180014IR Κρουστική τρύπα Πριόνι διπλού μετάλλου 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Πριόνι με ονομαστική πρόσκρουση5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Εξάγωνο8-€25.17
DEWALT D180016IR Πρίμα οπών κοπής Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Πριόνι με ονομαστική πρόσκρουση5 / 8 "1"1/4 "Εξάγωνο8-€21.93
DEWALT D180018IR Διπλό μέταλλο πριόνι οπής 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Πριόνι με ονομαστική πρόσκρουση5 / 8 "1.125 "1/4 "Εξάγωνο8-€26.84
DEWALT D180020IR Δίπλωμα πριονιού διπλού μετάλλου 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Πριόνι με ονομαστική πρόσκρουση5 / 8 "1.25 "1/4 "Εξάγωνο8-€28.61
DEWALT D180022IR Διπλό μέταλλο τρύπα πριόνι 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Πριόνι με ονομαστική πρόσκρουση5 / 8 "1.375 "1/4 "Εξάγωνο8-€29.03
DEWALT D180024IR Πρίμα οπίσθιας κρούσης διπλού μετάλλου 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Πριόνι με ονομαστική πρόσκρουση5 / 8 "1.5 "1/4 "Εξάγωνο8-€30.83
DEWALT D180011 Διάτρητο διάτρητο διάτρητο μέταλλο 11/16 σε | AF2KVY 6UT78 D180011-Τρύπα Saw1.437 "11 / 16 "3/8 "hex4/51 / 2 "-20€2.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT D180012IR Πρόσκρουση Τρύπας Διμεταλλικό Πριόνι 3/4 In
€24.37 /μονάδα