Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6MPD Μοντέλο: 7409SD1-PWRΣταυρός: 448L25

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€132.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2"
Υλικό άγκυραςΆνθρακα
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜεσαίου άνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίαςΔεν Διευκρινίζεται
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΝαι
νήμα ΜήκοςΧωρίς νήμα
Ultimate Shear (λίβρες)1,255 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1,255
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,255
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1,660 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1,435
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,660
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα με σφήνα με σύρμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6268
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7409SD1-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 100PK
€132.64 /πακέτο