DEWALT 7342SD4-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 20PK | CG6MPB 448L26

DEWALT 7342SD4-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Dia., 304Ss, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MPB Μοντέλο: 7342SD4-PWRΣταυρός: 448L26

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,296.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3 3 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 3 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΝαι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Ultimate Shear (λίβρες)15,440 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15,440
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,440
Απόλυτη ένταση (λίβρες)19,760 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11,830
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13,575
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7342SD4-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Dia., 304Ss, 20PK
€1,296.83 /πακέτο