Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 07626-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 25PK | CG6MLH 448L90

DEWALT 07626-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Dia., 316Ss, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MLH Μοντέλο: 07626-PWRΣταυρός: 448L90

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€682.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 1 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4 3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 1 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος5
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ultimate Shear (λίβρες)6,800 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6,800
Απόλυτη ένταση (λίβρες)9,200 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8,160
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07626-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Dia., 316Ss, 25PK
€682.91 /πακέτο