Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 07600-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 100PK | CG6MKU 448L77

DEWALT 07600-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Dia., 316Ss, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MKU Μοντέλο: 07600-PWRΣταυρός: 448L77

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€363.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός316
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Ultimate Shear (λίβρες)1,620 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,620
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1,740 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,440
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07600-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Dia., 316Ss, 100PK
€363.08 /πακέτο