DEWALT 07338-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 25PK | CG6MJY 448L65

DEWALT 07338-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Dia., 304Ss, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MJY Μοντέλο: 07338-PWRΣταυρός: 448L65

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€644.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας8 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2 3 / 4 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 3 / 4 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος7
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Ultimate Shear (λίβρες)11,900 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,900
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13,495 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,825
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.46
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07338-PWR Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 5/8 Inch Dia., 304Ss, 25PK
€644.92 /πακέτο