Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 07315-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3/8 Inch Anchor Dia., 304Ss, 50PK | CG6MJK 448L53

DEWALT 07315-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3/8 Inch Dia., 304Ss, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MJK Μοντέλο: 07315-PWRΣταυρός: 448L53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€308.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 5 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 5 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Ultimate Shear (λίβρες)3,760 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3,760
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4,075 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3,850
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7135
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07315-PWR Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3/8 Inch Dia., 304Ss, 50PK
€308.19 /πακέτο