Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT 07302-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK | CG6MJD 448L47

DEWALT 07302-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Dia., 304Ss, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MJD Μοντέλο: 07302-PWRΣταυρός: 448L47

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€266.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2 1 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 8 "
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 1 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 8 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Ultimate Shear (λίβρες)1,620 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,620
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1,740 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1,440
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 07302-PWR Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 1/4 Inch Dia., 304Ss, 100PK
€266.45 /πακέτο