DETEX FV40 EB LD 628 99 36 Rim, 24 X 30 X 36 X 48 Inch Μέγεθος, Non-Handed, Fire Rated, V40 | CP3MZT 54PC34

DETEX FV40 EB LD 628 99 36 Rim, 24 X 30 X 36 X 48 Inch Μέγεθος, Non-Handed, Fire Rated, V40

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3MZT Μοντέλο: FV40 EB LD 628 99 36Cross Ref: 54PC34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,130.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧείλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
DETEX FV40 EE LD 628 99 36 Συσκευή καθυστερημένης εξόδου 20 In | CP3MYF 457D56 FV40 EE LD 628 99 36Έξοδος από τη συσκευή€3,154.36
DETEX V40 EE CD 628 99 36 Συσκευή καθυστερημένης εξόδου 36 In | CP3MYG 457D57 V40 EE CD 628 99 36Έξοδος από τη συσκευή€2,961.50
DETEX ECL-230D Συναγερμός εξόδου 20 ιντσών, χωράει 5 3/4 ίντσες Πλάτος στυλογράφου | CP3MYH 457D55 ECL-230DΈξοδος από τη συσκευή€557.60
DETEX V40W HD 628 99 48 Long Rim, 1 3/4 Inch έως 2 1/4 Inch Door Pack, 24 in/30 in/36 in/48 in | CP3MYJ 54PC43 V40W HD 628 99 48Μακρύ χείλος€1,153.15
DETEX ECL-230D W-CYL Συσκευή εξόδου στεφάνης με συναγερμό, μέγεθος 20 ιντσών, χωράει 5 3/4 ίντσες πλάτος στυλεό | CP3MYK 44ZU92 ECL-230D W-CYLΤρομάζω€569.10
DETEX ECL-620 W-CYL Συσκευή εξόδου στεφάνης με συναγερμό, μέγεθος 34 ιντσών, χωράει σε πλάτος στιλ 4 ιντσών | CP3MYL 44ZV01 ECL-620 W-CYLΤρομάζω€737.94
Συσκευή εξόδου στεφάνης DETEX ECL-230X W-CYL με συναγερμό, μέγεθος 34 ιντσών, χωράει σε πλάτος στιλ 4 ιντσών | CP3MYM 44ZU97 ECL-230X W-CYLΤρομάζω€997.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DETEX FV40 EB LD 628 99 36 Rim, 24 X 30 X 36 X 48 Inch Μέγεθος, Non-Handed, Fire Rated, V40
€1,130.01 /μονάδα