Η παράλληλη λαβή χαμηλού προφίλ Destaco RPL-4 έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση εξαρτημάτων και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες σε εφαρμογές υψηλής πίεσης. Είναι ιδανικό για ευαίσθητο χειρισμό εξαρτημάτων με χειριστήρια βαλβίδων, καθαρά δωμάτια και σκληρά περιβάλλοντα, ακριβή δάχτυλα λαβής και εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας με χρήση σφραγίδων Viton. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών, όπου τα εξαρτήματα έχουν προβλέψιμη γεωμετρία. Χρησιμοποιεί έμβολο και πεπιεσμένο αέρα για τη λειτουργία των σιαγόνων και την παροχή μηδενικού πλευρικού παιχνιδιού χρησιμοποιώντας ρουλεμάν κυλίνδρων Dual-V χαμηλής τριβής. Αυτή η ελαφριά και συμπαγής λαβή είναι ικανή να προσφέρει δύναμη λαβής έως και 36 λίβρες, σε πιέσεις που κυμαίνονται από 5 έως 100 psi. Η λαβή Destaco RPL-4 μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -30 βαθμών και 180 βαθμών Φαρενάιτ. Είναι συμβατό με καλώδια αισθητήρων ταχείας αποσύνδεσης, αισθητήρες εφέ και αντίστασης, βαλβίδες ασφαλείας λόγω αστοχίας, κιτ τοποθέτησης αισθητήρων και κιτ επισκευής για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Χρήσεις:
Η παράλληλη λαβή χαμηλού προφίλ Destaco RPL-4 χρησιμοποιείται για ευαίσθητο χειρισμό εξαρτημάτων με έλεγχο βαλβίδας, απαιτήσεις ακριβείας για τα δάχτυλα λαβής και εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας/πίεσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Η παράλληλη λαβή χαμηλού προφίλ Destaco RPL-4 διαθέτει τσιμούχες Viton για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.
- Προσφέρει εξαιρετική επαναληψιμότητα εξαρτημάτων και τοποθέτηση.
- Παρέχει ρουλεμάν κυλίνδρων dual-V χαμηλής τριβής για την αποφυγή πλευρικών πλαισίων.
- Αυτή η λαβή επιτρέπει τη μη σύγχρονη λειτουργία της σιαγόνας σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Είναι ικανό να παρέχει διαδρομή 1 ίντσας με δύναμη λαβής 160 N.
- Η παράλληλη λαβή χαμηλού προφίλ Destaco RPL-4 έχει ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση για εύκολη τοποθέτηση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco OSMK-008: Αυτά τα κιτ τοποθέτησης αισθητήρων έχουν σχεδιαστεί για τις παράλληλες λαβές χαμηλού προφίλ RPL-4 της μάρκας.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτά τα καλώδια αισθητήρα γρήγορης αποσύνδεσης έχουν μήκη 2 mm (CABL-010) και 5 mm (CABL-013).
- Αισθητήρες εφέ Destaco (OHSP-017) & αντιστατικοί (OHSN-017) και βαλβίδες ασφαλείας (OFSV-001 & OFSV-004): Είναι ιδανικές για λύσεις υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και περιορισμού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Η παράλληλη λαβή χαμηλού προφίλ Destaco RPL-4 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Η παράλληλη λαβή χαμηλού προφίλ Destaco RPL-4 έχει ολισθαίνουσα, περιστροφική και επιφάνεια λαβής προωστήρα που επιτρέπουν την εύκολη και άμεση τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της παράλληλης λαβής έναντι της γωνιακής λαβής;
Α. Καθώς τα δάχτυλα χωρούν σε μικρές περιοχές, οι παράλληλες λαβές Destaco μπορούν να τραβήξουν ένα μέρος προς τα κάτω μέσα σε ένα μηχάνημα, ενώ οι γωνιακές λαβές είναι χρήσιμες μόνο για να απομακρύνουν τα εργαλεία.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης σημαίνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Η Destaco παρέχει επίσης αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους ειδικά σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.