Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco G-122-45 είναι ιδανικός για την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι σχεδιασμένο για αξονικά φορτία σε εργασίες όπου οι ανοχές και τα πάχη του τεμαχίου εργασίας ποικίλλουν. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής συνιστάται για σύσφιξη μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει τόσο μεμονωμένο μέρος όσο και μαζική παραγωγή. Ο σφιγκτήρας Destaco G-122-45 είναι εξοπλισμένος με μοχλό ασφάλισης / έμβολο (λειτουργία με δύο χέρια) και χειροκίνητο τροχό / χειροκίνητο μοχλό (λειτουργία με ένα χέρι) που μπορούν να λειτουργήσουν είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco G-122-45 έχει σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία και συνιστάται πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο με πλευρικά φορτία. Διαθέτει βάση που τοποθετείται στο πόδι, με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 675 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco G-122-45 χρησιμοποιείται για μεμονωμένο / μαζική παραγωγή φωτιστικών στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco G-122-45 χρησιμοποιείται ιδανικά για τη σύσφιξη τεμαχίων που έχουν διαφορετικά πάχη και ανοχές.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση που τοποθετείται στο πόδι, με φλάντζα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Χρησιμοποιεί ένα έμβολο και ένα μοχλό χειρολαβής / χειροκίνητο τροχό (που λειτουργούν ταυτόχρονα) για να επιτρέπει τη λειτουργία με ένα ή δύο χέρια για πολλαπλές εφαρμογές.
- Αυτή η μονάδα σφιγκτήρα G-122-45 είναι ικανή να χειριστεί φορτία έως και 675 λίβρες.
- Παρέχει διαδρομή σύσφιξης 3 mm.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco K1222, K508, K612 & K816: Αυτά τα περιστρεφόμενα μαξιλαράκια ώσης έχουν σχεδιαστεί για τον σφιγκτήρα δράσης G-122-45 της μάρκας για να παρέχουν λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και περιορισμού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco G-122-45 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια χρήστη και αποτελεσματική απόδοση.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco G-122-45 διαθέτει σώμα με σπείρωμα για τοποθέτηση μέσω οπών στην επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικοί για πλευρικά φορτία;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, θα συνιστούσαμε μια πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο.