Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής χρησιμοποιήστε την κίνηση ενός εμβόλου και ενός άξονα σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους για να συγκρατήσετε με ασφάλεια τα τεμάχια εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν είτε σε εκτεταμένη θέση μόνο για χρήση ως σφιγκτήρες ώθησης είτε σε θέση επέκτασης και ανάσυρσης για χρήση ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης. Είναι ιδανικά για δοκιμή, στερέωση, τάνυση, μηχανική κατεργασία CNC και χύτευση πλαστικού με έγχυση που απαιτούν συχνές εργασίες σύσφιξης και αποσφράγισης. Destaco 95040 σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής (Destaco 95030, 95040, 95050 και 95060 Σειρά) έχει λαβή και βάση από χυτό χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την πρόληψη της τακτικής φθοράς κατά τη λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον. Η λαβή του σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα πίσω για να πέσει κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα στη θέση ανάσυρσης. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει ένα στρογγυλό συρόμενο έμβολο για να το κλειδώνει τόσο προς τις κατευθύνσεις έλξης όσο και κατά την ώθηση. Το έμβολο σφιγκτήρα έχει μετρικά σπείρωμα για γρήγορη στερέωση μιας ατράκτου με μετρικό σπείρωμα. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια βάση με φλάντζα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες για υποστήριξη βαρέως τύπου σύσφιξης των τεμαχίων εργασίας. Έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την απελευθέρωση των εναέριων κεφαλών κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του σφιγκτήρα. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας διατίθεται επίσης σε χωρητικότητα φορτίου 550, 1650 & 3960 λίβρες Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 95040 χρησιμοποιείται για συναρμολόγηση, δοκιμή, μηχανική κατεργασία CNC, χύτευση με έγχυση πλαστικού και εργασίες τάνυσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 95040 έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 1100 λίβρες.
- Είναι εξοπλισμένο με ένα στρογγυλό έμβολο ύψους 0.39 ιντσών με διαδρομή εμβόλου 1.5 ίντσας και M8 (μετρικό) σπείρωμα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή με βάση από χυτό χάλυβα και λαβή για δομική ακαμψία για να εκτελεί εργασίες βαρέως τύπου χωρίς σπάσιμο ή κάμψη.
- Διαθέτει στυλ στερέωσης με φλάντζα βάσης για εγκατάσταση σε οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώνει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία χρήστη.
- Η λαβή του σφιγκτήρα περιστρέφεται προς τα πίσω για να πέσει κάτω από το επίπεδο στερέωσης και να ασφαλίσει τον σφιγκτήρα στη θέση ανάσυρσης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει έναν εξάγωνο άξονα κεφαλής (Destaco 207203-M) για να χωρέσει στο έμβολο του σφιγκτήρα Destaco 95040 για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 95040 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη, της περιβαλλοντικής υγείας και της ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 95040 είναι στερεωμένος με ασφάλεια στα τεμάχια εργασίας ή στις οριζόντιες επιφάνειες χρησιμοποιώντας τις οπές με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 95040 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα Destaco σε παραλλαγές που έχουν 550 λίβρες (95030), 1650 λίβρες (95050) και 3960 λίβρες (95060) χωρητικότητα εκμετάλλευσης.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
A. Οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής λειτουργούν χειροκίνητα για να περιστρέφουν τους μοχλούς ή τη λαβή για να πιέζουν το έμβολο του σφιγκτήρα πάνω στα τεμάχια εργασίας και να τα συγκρατούν με ασφάλεια.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων όπως η θέση των αξόνων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και επίσης υποδεικνύει πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Πουλάει το Destaco χειροκίνητοι σφιγκτήρες σε χρώματα λαβής εκτός του κόκκινου;
Α. Ναι, η Destaco μπορεί να παρέχει χειροκίνητους σφιγκτήρες σε μεγάλη ποικιλία χρωματιστών λαβών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το Destaco προσφέρει επίσης ειδικές λαβές χωρίς το λογότυπο Destaco κατόπιν αιτήματος.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC συνιστώνται για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.