Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής DESTACO 614-M, Ύψος εμβόλου 0.69 ίντσες, Χωρητικότητα συγκράτησης 1200 λίβρες. | AJ8AYY

DESTACO 614-M Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, Ύψος εμβόλου 0.69 ίντσας, χωρητικότητα συγκράτησης 1200 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8AYY Μοντέλο: 614-Μ
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
€433.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ευθείας γραμμής
Μήκος βάσης3.66 "
Πλάτος βάσης1.38 "
Χειρολαβή στυλΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1200 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάση στήριξηςΦλάντζα
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μήκος5.7 "
Εμβολογύρος
Unψος εμβόλου0.69 "
Μέγεθος νήματος εμβόλουM8
Εναλλαγή κλειδώματος PlusΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8145
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)11.2
Πλάτος πλοίου (cm)3.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 614-M για συγκράτηση φορτίων έως 1200 lb. ιδανικό για ακριβείς εφαρμογές σύσφιξης
    • Χάλυβας κατασκευασμένος με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση
    • Διαθέτει λαβή με επίστρωση βινυλίου για εργονομική λαβή και διαθέτει επίσης ένα έμβολο με σπείρωμα που κλειδώνει
    • Παρέχει αντιπεριστροφή κάτω από στρεπτικά φορτία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 614-M Σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής, Ύψος εμβόλου 0.69 ίντσας, χωρητικότητα συγκράτησης 1200 λίβρες.
€433.08 /μονάδα