Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής χρησιμοποιούνται για τη σταθερή συγκράτηση αντικειμένων / τεμαχίων εργασίας, μετακινώντας τα έμβολα του σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης εναλλαγής ώθησης / έλξης / ευθείας γραμμής. Μπορούν να κλειδωθούν τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανάσυρση για χρήση ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης ή μόνο σε εκτεταμένη θέση για χρήση ως σφιγκτήρες ώθησης. Είναι ιδανικά για χρήση σε εφαρμογές δοκιμών, συγκόλλησης, στερέωσης, τάνυσης, μηχανικής κατεργασίας CNC και χύτευσης πλαστικού με έγχυση που απαιτούν τακτική σύσφιξη και αποσφράγιση. Σειρά Destaco 607 Οι σφιγκτήρες διαθέτουν μια λαβή μοχλού που περιστρέφεται προς τα κάτω για να ασφαλίσει το έμβολο στη θέση ανάσυρσης. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση και σύσφιξη βαρέως τύπου των τεμαχίων εργασίας. Έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για χρήση σε περιορισμένους χώρους και δύσκολες περιοχές και έχουν υψηλή ικανότητα συγκράτησης σε σύγκριση με το μέγεθός τους. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 607-SQM μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε θέση επέκτασης όσο και σε ανάσυρση για χρήση ως σφιγκτήρας ώθησης και έλξης. Διαθέτει τετράγωνο έμβολο με μετρικά εσωτερικά σπειρώματα για γρήγορη στερέωση ατράκτου με μετρικό σπείρωμα. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα και να αποτρέπει τη φθορά που προκαλείται από βαριές εργασίες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με στρογγυλά έμβολα και αυτοκρατορικά εσωτερικά έμβολα με σπείρωμα για την τοποθέτηση αυτοκρατορικών συγκροτημάτων ατράκτου με σπείρωμα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 607-SQM χρησιμοποιείται ιδανικά για συναρμολόγηση, δοκιμή, συγκόλληση και τάνυση εξαρτημάτων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 607-SQM είναι εξοπλισμένος με ένα τετράγωνο έμβολο ύψους 0.69 ίντσες και M8 (μετρικό) σπείρωμα.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα για αποφυγή σπασίματος ή κάμψης λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη εγκατάσταση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Έχει μικρό μέγεθος για να μειώσει τις απαιτήσεις χώρου για εγκατάσταση/λειτουργία.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 800 λίβρες.
- Διαθέτει επίσης μια εύκολη στο κράτημα λαβή που ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη από παρατεταμένη χρήση.
- Η περιστρεφόμενη λαβή του σφιγκτήρα πέφτει κάτω από το επίπεδο στήριξης για να κλειδώσει τον σφιγκτήρα στη θέση αποσύρσεως.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώνει τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία χρήστη.
- Ταξιδεύει έως και 1.63 ίντσες και προσφέρει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 37:1 / 64:1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 207203-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής συνιστώνται για τοποθέτηση στο έμβολο του σφιγκτήρα Destaco 607-SQM για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 607-SQM έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 607-SQM τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση με φλάντζα του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 607-SQM είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές με στρογγυλό έμβολο (607-Μ) και 5/16-18 (αυτοκρατορικά) νήματα εμβόλου (607-ΤΜ).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και για το πού πρέπει να την πιάσει.
Ε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι το φορτίο των σφιγκτήρων Destaco για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για ανύψωση ή ανύψωση εφαρμογών για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.
Ε. Το Destaco παραδίδει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις / εφαρμογές των πελατών;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις των σφιγκτήρων τους κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορούν να κυμαίνονται από διαφορετικά χρώματα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.