Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 5915 χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για διάτρηση, κόλληση, δοκιμές, κατεργασία ξύλου, ελαφριά μηχανική κατεργασία και έλεγχο εξαρτημάτων. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ συγκρατεί υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση & χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 5915 έχει βραχίονα σύσφιξης με διαμόρφωση συμπαγούς ράβδου για να διευκολύνει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Αυτός ο κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι κατασκευασμένος από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής αντοχής για την εξασφάλιση αντοχής στη διάβρωση και είναι εξοπλισμένος με επεξεργασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 5915 παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής του σφιγκτήρα έως και 147 μοίρες και 74 μοίρες, αντίστοιχα, και μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 2750 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 5915 είναι ιδανικός για διάτρηση, κόλληση, δοκιμή, ξυλουργική, ελαφριά μηχανική κατεργασία και έλεγχο εξαρτημάτων στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 5915 διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα υψηλής αντοχής με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 5915 μπορεί να αντέξει φορτία έως και 2750 λίβρες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 5915 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 5915 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.