Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 5131-R χρησιμοποιείται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης στο πλάι και όχι από την κορυφή, ασφαλίζοντας τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές περιορισμένου χώρου. Συνιστάται για εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων, η ξυλουργική, η συγκόλληση, η δοκιμή, η στερέωση, η χύτευση πλαστικού με έγχυση, η κατεργασία CNC, η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και η στοίβαξη / ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για να μειώσει τις απαιτήσεις χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή. Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 5131-R μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση και έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής συνοδεύεται από ένα έμβολο με σπείρωμα που φιλοξενεί ένα συγκρότημα άξονα εξαγωνικής κεφαλής για να κάνει το μήκος του εμβόλου του σφιγκτήρα εύκολα ρυθμιζόμενο. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5131-R είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 2500 lb και είναι συμβατός με τον άξονα 461203 της μάρκας για να παρέχει λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και συγκράτησης, καθώς και βέλτιστη δύναμη σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 5131-R διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Λειτουργεί ως δευτερεύουσα κλειδαριά για να εξασφαλίσει τη διατήρηση των συνθηκών πάνω από το κεντρικό κλείδωμα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5131-R είναι κατάλληλος για συναρμολόγηση και δοκιμή, έλεγχο και συγκόλληση εξαρτημάτων και εργασίες τάνυσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 5131-R διαθέτει στιβαρή κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ενσωματωμένος με πείρους και δακτυλίους περιστροφής από σκληρυμένο χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 5131-R διαθέτει λαβή μοχλού με αντίστροφη δράση (η λαβή κινείται προς τα πίσω ενώ το έμβολο εμπλέκεται προς τα εμπρός) για να συσφίγγετε σφιχτά το τεμάχιο εργασίας και να κρατάτε τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής έχει μια εύκολη στο κράτημα, εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 5131-R είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 2500 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 5131-R είναι συμβατός με τον άξονα Destaco 461203 για να αποτρέπει το χάραγμα στα τεμάχια εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 5131-R έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για ασφάλεια, αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα και περιβαλλοντική υγεία.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ευθείας γραμμής Destaco 5131-R διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής προσφέρονται σε πολλαπλές παραλλαγές με διαφορετικές δυνατότητες συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ του πάγκου εργασίας και της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση του).
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα ανοίγματος λαβής αυτού του σφιγκτήρα;
Α. Η λαβή αυτού του σφιγκτήρα μπορεί να ανοίξει έως και 113 μοίρες.
Ε. Προσφέρει η μάρκα παρόμοιους σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σε άλλα στυλ τοποθέτησης βάσης;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει τραβήξτε τους σφιγκτήρες ασφάλισης δράσης σε στυλ συμπαγούς βάσης για εύκολη τοποθέτηση της μονάδας, χωρίς ρωγμές.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.