Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-RM-50 είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό δράσης έλξης για να παρέχει ισχυρή δύναμη κλεισίματος, θετικό κράτημα και άνετη λειτουργία. Παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή σφιγκτήρες C ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας και το κρατά στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κουραστικές εργασίες σύσφιξης. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια / κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα, που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης εξαρτάται από τρία κύρια εξαρτήματα - έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα, μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Είναι εξοπλισμένο με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι και είναι ιδανικό για τη στερέωση και τη διαμόρφωση κλεισίματος για πόρτες, καπάκια και καλύμματα, καθώς και για τη συναρμολόγηση εφαρμογών στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αυτοκινήτων και αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-RM-50 διαθέτει μάνδαλα τύπου U hook, ενσωματωμένα με κοχλιωτούς γάντζους U για εύκολες ρυθμίσεις. Ενσωματώνει τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για να διασφαλίσει ότι διατηρείται η κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο και ότι οι σφιγκτήρες προστατεύονται από ακούσιο άνοιγμα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-RM-50 είναι κατάλληλος για μια ποικιλία εφαρμογών όπως στερέωση, συγκράτηση, συναρμολόγηση και χύτευση τυμπάνων, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, πόρτες, δοχεία και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-RM-50 διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι.
- Έρχεται με 50 mm μακρύτερο γάντζο από το τυπικό μήκος γάντζου για ευκολία στη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης είναι εξοπλισμένος με γάντζους U με σπείρωμα για να εξασφαλίζονται εύκολες ρυθμίσεις.
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 385-RM-50 είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus που αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα έναντι κραδασμών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 385102: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης Destaco έχουν στήριγμα στο επάνω μέρος και είναι σχεδιασμένες για ευκολία στη χρήση και προσθήκη λειτουργικότητας στον σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 385-RM-50. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-RM-50 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-RM-50 συνοδεύεται από πλάκες μανδάλωσης στερέωσης και βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης γάντζου U με σπείρωμα που επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση της μονάδας στις επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση), χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε έναν σφιγκτήρα μανδάλου.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.