Ο σφιγκτήρας μανδάλου δράσης έλξης Destaco 374 είναι τοποθετημένος κάθετα στην επιφάνεια μανδάλου για το τράβηγμα των τεμαχίων εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για συγκράτηση και κλείσιμο τεμαχίων εργασίας κάθετα στην επιφάνεια τοποθέτησης. Ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται για να ανοίγει και να κλείνει επαναλαμβανόμενα τις πόρτες και τα καπάκια κατά τις εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτός ο σφιγκτήρας με γάντζο τύπου U διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για γρήγορη, ασφαλή και χρήση με το ένα χέρι, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για να παρέχει αντοχή και να μειώνει την αποτυχία θραύσης / κάμψης / σφιγκτήρα κάτω από βαριά φορτία. Προσφέρουμε επίσης Σφιγκτήρες μανδάλωσης δράσης Destaco 344 Series έχουν μέγιστη ικανότητα συγκράτησης 2000 lb και ασκούν λόγο δύναμης προς εφαρμοζόμενη δύναμη 45: 1. Εάν θέλετε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες με μακρύτερους γάντζους (25 /50 /100 mm), προσθέστε απλά -M -25, -M -50 ή -M -100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 374 χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εργασιών χύτευσης και συναρμολόγησης στις αεροδιαστημικές, μεταφορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ιδανικός για να κρατάτε και να κλείνετε πόρτες θαλάμου, καπάκια, τύμπανα, δοχεία, δοχεία, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 374 pull pull έχει φλαντζωτό στυλ τοποθέτησης για εύκολη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια και μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι του σφιγκτήρα.
- Είναι εξοπλισμένο με σπείρωμα U-hook (κάθετη) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή για εξαιρετική δομική ακαμψία και αντοχή για να αντέχει σε πολύ λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Ο λόγος σφιγκτήρα άσκησης δύναμης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) είναι 36: 1.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 1.67 ίντσες και η μέγιστη δυνατότητα προσαρμογής γάντζου είναι 2.03 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τη διάταξη γάντζου αντικατάστασης Destaco (374215) για αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα.
- Η πλάκα μανδάλωσης Destaco 375509 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα με το πάτημα της λαβής
- Ο αντικαταστατικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco 375-ZB1 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του πατενταρισμένου μοχλού ελέγχου αντίχειρα του σφιγκτήρα μανδάλου Destaco 374.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 374 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 374 διαθέτει δύο ζεύγη οπών στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορο και ασφαλές βίδωμα της βάσης με φλάντζα σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει το Destaco χειροκίνητους σφιγκτήρες με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 374;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλου σε διαφορετικά μήκη γάντζου: 25 mm μακρύτερο από το κανονικό μήκος (374-Μ-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (374-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (374-Μ-100).
Ε. Ποιο λιπαντικό συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρα μανδάλου Destaco 374 κατά την ανακατασκευή;
A. Συνιστάται η χρήση λιπών σύζευξης όπως το Mobil XTC με όλους τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, όπως ο σφιγκτήρας μανδάλωσης 374.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco σημαίνει κάτι;
Α. Το κόκκινο χρώμα των λαβών χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη θέση της λαβής και πότε & πού πρέπει να την πιάσει ο χρήστης.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι λαβές των λαβών των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης έχουν 3 κύρια στοιχεία - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για να λειτουργήσει ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην υπερκεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για να δημιουργήσει δύναμη κάθετη στη βάση και να συγκρατεί με πίεση τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα ασφάλισης;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση), χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε έναν σφιγκτήρα μανδάλου.