Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για το συχνά άνοιγμα και κλείσιμο των εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών χύτευσης, μανδάλωσης και συναρμολόγησης. Είναι εξοπλισμένα με μια λαβή για την τοποθέτηση μιας ράβδου έλξης ή γάντζου σύσφιξης γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο / τεμάχιο εργασίας και παρέχουν μια ισχυρή δύναμη κλεισίματος για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 353 κρατήστε σφιχτά τα τεμάχια εργασίας / τα περιστροφικά καλούπια κατά μήκος των γραμμών διαχωρισμού τους. Είναι κατασκευασμένα από χυτό χάλυβα βαρέως τύπου με αντικαταστάσιμους πείρους περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντέχουν σε σκληρά περιβάλλοντα και να αποτρέπουν το σπάσιμο / κάμψη κάτω από βαριά φορτία. Ο σφιγκτήρας Destaco 353-65 διαθέτει μια εύκολη στο κράτημα, λαβή σε στυλ ουράς φάλαινας για να ελαχιστοποιήσει την κόπωση του χρήστη από την έντονη χρήση. Η σιαγόνα αυτού του σφιγκτήρα μπορεί να ανοίξει έως και 2.57 ίντσες και παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2100 λίβρες. Διατίθεται με πλάκα συγκράτησης και συγκρότημα κωνικού μπουλονιού για ασφαλή συγκράτηση ενός εξαρτήματος / τεμαχίου εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2800 lb.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 353-65 είναι ιδανικός για τη συγκράτηση καλουπιών και εξαρτημάτων κλεισίματος όπως πόρτες θαλάμου, καπάκια και καλύμματα πρόσβασης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 353-65 έχει κατασκευή από χυτό χάλυβα βαρέως τύπου με αντικαταστάσιμους πείρους περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και για αποφυγή τακτικής φθοράς λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας τοποθετείται απευθείας στις γραμμές διαχωρισμού ενός καλουπιού / τεμαχίου εργασίας.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2100 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή ουράς φάλαινας για γρήγορη λειτουργία με ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστο άνοιγμα σιαγόνας 2.57 ίντσες και κίνηση σχεδίασης χωρίς έλεγχο του αντίχειρα 0.47 ίντσες.
- Ο σφιγκτήρας έχει αναλογία άσκησης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 27: 1.
- Συνοδεύεται από μια πλάκα φύλαξης και ένα συγκρότημα κωνικού μπουλονιού για τη σφιχτή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 353004 & 353908: Αυτές οι ανταλλακτικές πλάκες φύλαξης και τα συγκροτήματα κωνικών μπουλονιών παραδίδονται από Raptor Supplies για να αντικαταστήσετε ελαττωματικά ή φθαρμένα μέρη του σφιγκτήρα Destaco 353-65.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 353-65 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 353-65 τοποθετείται σε διαχωριστικές γραμμές για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη περιστροφικών καλουπιών / τεμαχίων εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να μετακινηθεί εύκολα σε άλλη θέση σύσφιξης ξεσφιγκώνοντάς τον μετακινώντας τη λαβή του.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 353-65 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει μια παραλλαγή αυτού του χειροκίνητου σφιγκτήρα με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2800 lb (353-35).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης διαθέτουν λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα. μια βάση για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια προς κατεργασία για τη συγκράτηση τους. Το μέτρο της δύναμης συγκράτησης ή της ικανότητας υποδεικνύει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα που μετρήθηκε κατά τη διαδικασία κατασκευής του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων όπως η θέση του τεμαχίου εργασίας στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και παρέχουν αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.