Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-SS είναι κατάλληλος για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Βοηθά στη διαμόρφωση και τη στερέωση κλεισίματος για πόρτες, καπάκια και καλύμματα και προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες ενώ στερεώνει το υλικό σε μια επιφάνεια εργασίας. Επιπρόσθετα, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης με δράση έλξης βοηθά στη συγκράτηση της μονάδας σφιγκτήρα στη θέση του χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι συνδεδεμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος, εξασφαλίζοντας γρήγορες και λιγότερες κούρασης λειτουργίες σύσφιξης . Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 344-SS διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Εξαρτάται από 3 κύρια εξαρτήματα - έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα, μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια ή κάθετα για να δημιουργηθεί δύναμη παράλληλη προς τη βάση και να συμπιεστεί συγκρατώντας τα αντικείμενα. Επιπλέον, αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου με δράση έλξης είναι ενσωματωμένος με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολες ρυθμίσεις. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-SS είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 2000 λίβρες
Εάν θέλετε να παραγγείλετε σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά, απλώς προσθέστε το επίθημα -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) ή -M-100 (100 mm) στο MPN (για παράδειγμα, 344-M-25) και ζητήστε προσφορά για το ίδιο στις Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης Destaco 344-SS είναι ιδανικός για μια ποικιλία εφαρμογών όπως συγκράτηση, στερέωση, συναρμολόγηση και χύτευση καπακιών, θυρών, τυμπάνων, καλυμμάτων πρόσβασης, δοχείων και δοχείων στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 344-SS διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης είναι εξοπλισμένος με γάντζους U με σπείρωμα για ρύθμιση χωρίς ταλαιπωρία.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-SS διαθέτει πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Η αναλογία της ασκούμενης δύναμης (ώθηση) προς την ασκούμενη δύναμη (έλξη) είναι 45:1.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-SS είναι ενσωματωμένος με εργονομική λαβή για να εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης.
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-SS είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 2000 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-SS είναι συμβατός με την πλάκα ασφάλισης 344901 της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 344-SS είναι συμβατός με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 344-SS έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ομαλή και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
A. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης εξαρτώνται από 3 κύρια εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης για το σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή τραβιέται οριζόντια για τη δημιουργία δύναμης παράλληλης προς τη βάση και συμπίεση συγκρατώντας τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Η Destaco προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες που διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης;
Α. Η εταιρεία προσφέρει τραβήξτε τους σφιγκτήρες ασφάλισης δράσης με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.