Ο σφιγκτήρας μανδάλου δράσης Destaco 3051-R χρησιμοποιείται για να κλείνει και να ανοίγει επαναλαμβανόμενα πόρτες, καπάκια ή καλύμματα σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με άγκιστρο J και πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και γρήγορη και ασφαλή λειτουργία με το ένα χέρι. Διαθέτει ελεγχόμενη κίνηση και μια τρύπα κλειδώματος για να μην είναι ο σφιγκτήρας μακριά από τη διαισθητική κίνηση του γάντζου σφιγκτήρα / βραχίονα. Αυτός ο ελεγχόμενος σφιγκτήρας μανδάλου αποτελείται από χάλυβα για υψηλή αντοχή και μείωση της θραύσης ή αστοχίας σφιγκτήρα υπό βαριά φορτία. Ο σφιγκτήρας εξασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας και χρησιμότητας λόγω της ελεγχόμενης κίνησης του γάντζου. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει επίσης τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για αυξημένη ασφάλεια και διατήρηση της κατάστασης του κεντρικού κλειδώματος. Αυτός ο μηχανισμός Toggle Lock Plus εμποδίζει επίσης τους σφιγκτήρες να ανοίξουν κατά λάθος ή ακούσια. Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 3051 σφιγκτήρας μανδάλωσης χωρίς λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους σε λειτουργίες όπου αυτός ο δευτερεύων μηχανισμός κλειδώματος δεν απαιτείται. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρες μανδάλων Destaco 3031 Series με παρόμοιες προδιαγραφές με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 200 lb.
Χρήσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 3051-R είναι ιδανικός για διάφορες εργασίες συναρμολόγησης και χύτευσης και περισσότερο στις αεροδιαστημικές, μεταφορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται επίσης για να συγκρατεί και να κλείνει πόρτες θαλάμου, καπάκια, καλύμματα και πόρτες πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου Destaco 3051-R έχει ατσάλινη κατασκευή για εξαιρετική δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από μεγάλα φορτία.
- Διαθέτει φλάντζα τύπου βάσης για εύκολη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε επιφάνεια. παρέχει μέγιστη χωρητικότητα 1500 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια ράβδο έλξης με σπείρωμα J-hook για εύκολη ρύθμιση.
- Είναι ενσωματωμένο με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 0.75 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.55 ίντσες.
- Ο λόγος σφιγκτήρα άσκησης δύναμης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) είναι 12: 1.
- Έρχεται με μια ενσωματωμένη οπή κλειδώματος και σταθερή στάση για κλείδωμα και περιορισμό των κινήσεων της λαβής.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μια εργονομική και ανθεκτική στο λάδι λαβή βινυλίου για σφιχτό κλείσιμο του σφιγκτήρα πιέζοντάς τον προς τα κάτω, ελαχιστοποιώντας έτσι την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση και αποτρέποντας την ολίσθηση του χεριού του χρήστη στη μέση λειτουργία.
- Διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος λόγω κραδασμών.
- Η ανύψωση του σημείου ασφάλισης δεν επηρεάζει την υπερκεντρική κατάσταση του σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει τη διάταξη γάντζου αντικατάστασης Destaco (3051208) για αντικατάσταση του φθαρμένου ή ελαττωματικού γάντζου του σφιγκτήρα Destaco 3051-R.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 3051-R εξασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, αυξημένη ασφάλεια και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα, τηρώντας ταυτόχρονα τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 και το ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 3051-R είναι τοποθετημένος σε μια φλάντζα βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει το Destaco άλλες παραλλαγές χειροκίνητων σφιγκτήρων με παρόμοιες προδιαγραφές με τον σφιγκτήρα μανδάλου έλξης Destaco 3051-R;
A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει σφιγκτήρα μανδάλου Destaco 3051-RSS με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση κάτω από σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες και 3051 σφιγκτήρας μανδάλου χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 3051-R, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 3051 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση της λειτουργίας Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Ο μηχανισμός Destaco Toggle Lock Plus λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλιστεί ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν το στήριγμα του σφιγκτήρα διατηρείται ανεστραμμένο ή σε κίνηση ή διατηρείται σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα ανώτερο επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Τι σημαίνει ο όρος "χωρητικότητα συγκράτησης" στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή δύναμη συγκράτησης καθορίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό, τεμάχιο εργασίας ή λαμαρίνα σε γραμμή συναρμολόγησης ή άλλες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης εξαρτώνται κυρίως από τρία εξαρτήματα - μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για να συνδέσει τον σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Η λαβή σφιγκτήρα απαιτεί οριζόντια έλξη μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί σε υπερκεντρική θέση, για τη δημιουργία παράλληλης δύναμης στη βάση και για τη συγκράτηση ενός αντικειμένου εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα ασφάλισης;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας, παρέχοντας εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση) χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο μακρινή του θέση, πριν επιλέξετε ένα σφιγκτήρα μανδάλου.