Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΛΕΙΔΩΜΑ DELTA G CR1000LATCPCSM1 Κλείδωμα με κάμερα ανατροπέα δίσκου 7/8 In. | AG4LNH 34GU47

DELTA LOCK G CR1000LATCPCSM1 Κλείδωμα κάμερας ανατροπέα δίσκου 7/8 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4LNH Μοντέλο: G CR1000LATCPCSM1Cross Ref: 34GU47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κλειδαριάς δίσκου ανατροπέα δίσκου
Bolt Hole Dia. (Σε.)1
Κύλινδρος7 / 8 "
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Για πάχος πόρτας5 / 8 "
Αριθμός κλειδιού6200
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)3/8
ΧαρακτηριστικάΜάνδαλο με ελατήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8301600000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELTA LOCK G CR1000LATCPCSM1 Κλείδωμα κάμερας ανατροπέα δίσκου 7/8 In.
€29.51 /μονάδα