DELRIN 2XMP3 Ράβδο Acetal 150 Λευκό 1/4 ίντσα Διάμετρος x 6 πόδια μήκος | AC3YLJ

DELRIN 2XMP3 Ράβδος Acetal 150 Λευκό 1/4 ίντσες Διάμετρος x 6 πόδια μήκος

Στοιχείο: AC3YLJ Μοντέλο: 2XMP3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος1 / 4 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.003 / -0.000 "
Μήκος6 πόδια.
Ανοχή μήκους+ 0.125 / -0.000 "
ΥλικόΟμοπολυμερές ακετάλης
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό11,000 psi
Χαρακτηριστικά150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΧαρακτηριστικάΤιμή
DELRIN 2XMG1 Rod Acetal 150 White 1/4 Inch Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AC3YJB 2ΧΜΟ1Άσπρο1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€1.29
DELRIN 2XMG2 Rod Acetal 150 White 5/16 Inch Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AC3YJC 2ΧΜΟ2Άσπρο5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€1.72
DELRIN 2XMG3 Rod Acetal 150 White 3/8 Inch Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC3YJD 2ΧΜΟ3Άσπρο3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€2.03
DELRIN 2XMG4 Rod Acetal 150 White 7/16 Inch Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC3YJE 2ΧΜΟ4Άσπρο7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€3.41
DELRIN 2XMG5 Rod Acetal 150 White 1/2 Inch Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC3YJF 2ΧΜΟ5Άσπρο1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€3.29
DELRIN 2XMG6 Rod Acetal 150 White 9/16 Inch Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC3YJG 2ΧΜΟ6Άσπρο9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€4.00
DELRIN 2XMG7 Rod Acetal 150 White 5/8 Inch Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC3YJH 2ΧΜΟ7Άσπρο5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 πόδια.11,000 psi150€5.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELRIN 2XMP3 Ράβδος Acetal 150 Λευκό 1/4 ίντσες Διάμετρος x 6 πόδια μήκος
€5.97 /μονάδα