DELHI XFS24 Εξάτμιση ανεμιστήρα κλείστρου 1/2 Hp 115v 24 ίντσες | AG2YQD 32PF40

DELHI XFS24 ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/2 Hp 115v 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YQD Μοντέλο: XFS24Cross Ref: 32PF40

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€757.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κλείστρου καυσαερίων
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4700/3800
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο5.0/4.3
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος28.88 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Βάθος11.125 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα1140/1070
Τύπος κινητήραΕξωτερικός κινητήρας ρότορα
Αριθμός Λεπίδες5
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου26 "
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115V
Πλάτος28.875 "
Φινίρισμα Wire GuardΣκονισμένο με σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8414596095

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός στοιχείου ελέγχου ταχύτητας (CN5061)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνBlade Dia.CFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλάτοςΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΤιμή
DELHI XFS12 Ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/12 Hp 115v 12 ίντσες | AG2YQA 32PF37 XFS12312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/12€341.00
DELHI XFS16 Ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/8 Hp 115v 16 ίντσες | AG2YQB 32PF38 XFS16316 "2300/2000/180020.88 "2.0/1.8/1.620.875 "9.5 "1/8€442.05
DELHI XFS20 Ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/4 Hp 115v 20 ίντσες | AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/4€577.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI XFS24 ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/2 Hp 115v 24 ίντσες
€757.80 /μονάδα