DELHI XFS16 Ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/8 Hp 115v 16 ίντσες | AG2YQB 32PF38

DELHI XFS16 ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/8 Hp 115v 16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YQB Μοντέλο: XFS16Cross Ref: 32PF38

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€442.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κλείστρου καυσαερίων
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2300/2000/1800
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο2.0/1.8/1.6
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος20.875 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Βάθος9.5 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP1/8
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΕξωτερικός κινητήρας ρότορα
Αριθμός Λεπίδες5
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου18 "
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115V
Πλάτος20.88 "
Φινίρισμα Wire GuardΣκονισμένο με σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.0375
Ύψος πλοίου (cm)58.17
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8414596095

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός στοιχείου ελέγχου ταχύτητας (CN5041)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνBlade Dia.CFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλάτοςΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΤιμή
DELHI XFS12 Ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/12 Hp 115v 12 ίντσες | AG2YQA 32PF37 XFS12312 "1100/900/80016.875 "0.8/0.8/0.716.875 "8.375 "1/12€341.00
DELHI XFS20 Ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/4 Hp 115v 20 ίντσες | AG2YQC 32PF39 XFS20220 "3300/290024.88 "2.3/2.024.875 "9.5 "1/4€577.79
DELHI XFS24 Εξάτμιση ανεμιστήρα κλείστρου 1/2 Hp 115v 24 ίντσες | AG2YQD 32PF40 XFS24224 "4700/380028.875 "5.0/4.328.88 "11.125 "1/2€757.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI XFS16 ανεμιστήρας κλείστρου εξάτμισης 1/8 Hp 115v 16 ίντσες
€442.05 /μονάδα