DELHI 9005479 Blower BD λιγότερος κινητήρας 15-1 / 2 Τροχός | AD4GPV 41N520

DELHI 9005479 Blower BD Less Motor 15-1/2 Τροχός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4GPV Μοντέλο: 9005479Σταυρός: 41N520

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,066.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15.875
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.625
Βάθος στέγασης22-11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος στέγασης24.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης19.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Shaft Dia.1.187 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλή καμπύλη μπροστινής εισόδου, κίνηση ιμάντα, λιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού15 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού15 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)58.09
Μήκος πλοίου (cm)65.41
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςShaft Dia.Διάμετρος τροχούΤιμή
DELHI 9005401 Blower BD λιγότερος κινητήρας 8-1 / 16 Τροχός | AD4GPN 41N514 90054014 15 / 16 "8.256.87512-5 / 16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "€376.73
DELHI 9005405 Blower BD λιγότερος κινητήρας 8-1 / 16 Τροχός | AD4GPP 41N515 90054057.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€377.78
DELHI 9005417 Blower BD λιγότερος κινητήρας 10-1 / 4 Τροχός | AD4GPQ 41N516 90054177.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€407.89
DELHI 9005437 Blower BD λιγότερος κινητήρας 11-1 / 8 Τροχός | AD4GPR 41N517 90054378 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€447.92
DELHI 9005460 Blower BD λιγότερος κινητήρας 12-7 / 8 Τροχός | AD4GPT 41N518 90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€659.53
DELHI 9005477 Blower BD Less Motor 15-1/2 Wheel | AD4GPU 41N519 900547710 13 / 16 "15.87514-11/1622-11 / 16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "€832.68
DELHI 9005494 Blower BD Less Motor 18-1/2 Wheel | AD4GPW 41N521 900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "€1,350.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI 9005479 Blower BD Less Motor 15-1/2 Τροχός
€1,066.63 /μονάδα