DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0100D-KA3 Liquid Ring Pump Vacuum, 100 Free Air CFM, 7-1/2 HP, 230/460 VAC | CE9YEL 55JM72

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0100D-KA3 Liquid Ring Pump Vacuum, 100 Free Air CFM, 7-1/2 HP, 230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9YEL Μοντέλο: DV0100D-KA3Cross Ref: 55JM72

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,748.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
DutyΣυνεχής
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP7-1/2
Hz60
Υλικό πτερωτών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εισαγωγή / έξοδος3 / 8 "
Μέγιστη. dBA74
Μέγιστη. Κενό29 "Hg
συνολικό ύψος8.86 "
Συνολικό μήκος21.83 "
συνολικό πλάτος12.99 "
Φάση3
RPM1750
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΣτέγαση ΥλικόHPΥλικό πτερωτώνΜέγιστη. dBAσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA1 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 550 Free Air CFM, 40 HP, 230/460 VAC | CE9YDT 55JM80 DV0550D-KA11750Χυτοσίδηρος40Όλκιμος σίδηρος7825.2 "31.54 "18.5 "€18,977.32
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 550 Free Air CFM, 40 HP, 230/460 VAC | CE9YDU 55JM81 DV0550D-KA31750Χυτοσίδηρος40316 από ανοξείδωτο ατσάλι7825.2 "31.54 "18.5 "€30,747.75
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KB4 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 550 Free Air CFM, 40 HP, 230/460 VAC | CE9YDV 55JM82 DV0550D-KB41750316 από ανοξείδωτο ατσάλι40316 από ανοξείδωτο ατσάλι7825.2 "31.54 "18.5 "€66,083.33
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500Χυτοσίδηρος3316 από ανοξείδωτο ατσάλι709.25 "16.01 "9.06 "€4,086.31
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 από ανοξείδωτο ατσάλι3316 από ανοξείδωτο ατσάλι709.25 "16.01 "9.06 "€9,728.89
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 35 Free CFM Air, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Χυτοσίδηρος3Χαλκί668.58 "15.66 "7.28 "€4,472.96
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 Αντλία κενού υγρού δακτυλίου, 300 Free Air CFM, 20 HP, 230/460 VAC | CE9YDZ 55JM76 DV0300D-KB41750316 από ανοξείδωτο ατσάλι20316 από ανοξείδωτο ατσάλι7516.02 "30.61 "15.16 "€26,805.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0100D-KA3 Liquid Ring Pump Vacuum, 100 Free Air CFM, 7-1/2 HP, 230/460 VAC
€7,748.82 /μονάδα