DBI-SALA 8516693 Davit Arm Green | AE4TDR 5MPA1

DBI-SALA 8516693 Davit Arm Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TDR Μοντέλο: 8516693Cross Ref: 5MPA1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,100.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFall Arrest Post Davit Arm
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη / πλάκα ψευδαργύρου
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας310 λίβρες
Τοποθέτηση οπών3
Όφσετ32-1/2 to 36-1/4"
συνολικό ύψος36.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.3875
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΥλικόΤοποθέτηση οπώνΌφσετσυνολικό ύψοςΤιμή
DBI-SALA 8530352 4-σε-1 Davit Guard 88in H Αλουμίνιο / κράμα χάλυβα | AC6UDQ 36G706 8530352Βαμμένο με σκόνη χρώμα4-σε-1 Davit GuardΑλουμίνιο και κράμα χάλυβαΠεριλαμβάνει βραχίονα τοποθέτησης βαρούλκουΡυθμίζει 6 έως 12 "88 "€15,746.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 8516693 Davit Arm Green
€4,100.24 /μονάδα