DBI-SALA 3504430 Self-rtring Lifeline 30ft Blue 310 Lb | AC3NUD 2UZZ5

DBI-SALA 3504430 Self-tracting Lifeline 30ft Blue 310 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NUD Μοντέλο: 3504430Cross Ref: 2UZZ5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,399.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοανασυρόμενη ζωή
Σύστημα πέδησηςΔίσκος
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
ΧρώμαΜπλε
Στέγαση Υλικόπολυουρεθάνης
Μήκος30ft.
Υλικό γραμμήςΓαλβανισμένο ατσάλι
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςάγκιστρο
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςCarabiner
Αριθμός ποδιών1
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 lbs.
Ένδειξη οπτικού φορτίουΝαι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)44.96
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΚαλώδιο Dia.Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΑριθμός ποδιώνΠλάτος ιμάνταΑντοχή σε εφελκυσμόΈνδειξη οπτικού φορτίουΤιμή
DBI-SALA 3101215 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline with Anchor Hook, Single-leg | AA7ZGF 16V464 3101215άγκιστρο11 / 16 "-Carabiner125 / 32 "4900 λίβρες-€281.36
DBI-SALA 3101214 Αυτοσυρόμενη σωσίβια 6 πόδια Nylon 420lb | AA7ZGG 16V465 3101214Καραμπίνερ αλουμινίου11 / 16 "-Αγκίστρι αλουμινίου125 / 32 "4900 λίβρες-€331.47
DBI-SALA 3101252 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, Self-locking Snap | AA7ZGH 16V466 3101252Περιστρεφόμενο βρόχο Anchorage--άγκιστρο125 / 32 "4900 λίβρες-€276.40
DBI-SALA 3101217 Self-retractive Lifeline 6 Feet Nylon 420 Lb. | AA7ZGJ 16V467 3101217Επίπεδο ατσάλι2.5 "-Carabiner125 / 32 "4900 λίβρες-€374.77
DBI-SALA 3101236 Self-retractive Lifeline 6ft Nylon 420 Lb. | AA7ZGK 16V468 3101236Γάντζος ράβδου αλουμινίου2.25 "-Καραμπίνερ αλουμινίου125 / 32 "4900 λίβρες-€371.91
DBI-SALA 3101276 Nano-Lok Self-Retracting Lifeline, Twin Leg, Quick Connect | AA7ZGL 16V469 3101276Γάντζος ασφάλισης αλουμινίου3 / 4 "-Συνδετήρας με δύο πόδια225 / 32 "4900 λίβρες-€649.69
DBI-SALA 3101277 Self-ανασυρόμενος σωληνάριο Nylon 420 Lb. | AA7ZGM 16V470 3101277Γάντζος ράβδου αλουμινίου2.25 "-Συνδετήρας με δύο πόδια225 / 32 "4900 λίβρες-€754.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 3504430 Self-tracting Lifeline 30ft Blue 310 Lb
€2,399.91 /μονάδα