Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DBI-SALA 1244456 100 Pct γραβάτα Offw Flat Steel Hooks | AH2XFM 30M702

DBI-SALA 1244456 100 Pct Tie Offw Flat Steel Hooks

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XFM Μοντέλο: 1244456Σταυρός: 30M702

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€533.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Μήκος6"
Μέγεθος£ 6
Ράψιμοπολυεστέρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DBI-SALA 1244456 100 Pct Tie Offw Flat Steel Hooks
€533.70 /μονάδα