DAZOR LED-SL34CM-BK Saturn LED, Φως βάσης σφιγκτήρα, Μαύρο, 38 ίντσες | AG7HAM

Dazor LED-SL34CM-BK Saturn LED, Φως βάσης σφιγκτήρα, Μαύρο, 38 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HAM Μοντέλο: LED-SL34CM-BK

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Στυλ βραχίοναΚλασικός πλωτός βραχίονας
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος7ft.
Συχνότητα50/60
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςLED
ΤοποθετήστεΒάση σφιγκτήρα
Συνολική προσέγγιση χρηστών24 "
Εναλλαγή στυλRotary
Τάση100-240
Watts6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0823
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9405203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαWattsΣτυλ βραχίοναΤοποθετήστεΤύπος λάμπαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤιμή
DAZOR LED-SL24DB-BK Saturn LED, Φως βάσης γραφείου, μαύρο, 24 ίντσες | AG7GZZ LED-SL24DB-BKΜαύρη6Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουLED41 "€758.86
DAZOR LED-SL25CM-BK Saturn LED, Φως βάσης σφιγκτήρα, μαύρο, 25 ίντσες | AG7HAB LED-SL25CM-BKΜαύρη6-Βάση σφιγκτήραLED25 "€514.02
DAZOR LED-SL25DB-BK Saturn LED, Φως βάσης γραφείου, μαύρο, 25 ίντσες | AG7HAD LED-SL25DB-BKΜαύρη6-Βάση γραφείουLED25 "€451.69
DAZOR LED-SL25LB-BK Saturn LED, Φως βάσης απευθείας τοποθέτησης, μαύρο, 25 ίντσες | AG7HAF LED-SL25LB-BKΜαύρη6-L-βραχίοναLED25 "€529.77
DAZOR LED-SL25MM-BK Saturn LED, Μαγνητικό φως βάσης βάσης, μαύρο, 25 ίντσες | AG7HAH LED-SL25MM-BKΜαύρη6-ΜαγνητικόςLED25 "€529.77
DAZOR LED-SL25RS-BK Saturn LED, Φωτιστικό βάσης κινητής βάσης δαπέδου, μαύρο, 25 ίντσες | ΑΓ7ΧΑΚ LED-SL25RS-BKΜαύρη6-Βάση κυλίνδρου δαπέδουLED25 "€720.20
DAZOR LED-SL34RS-BK Saturn LED, Φως βάσης φορητής βάσης, μαύρο, 38 ίντσες | AG7HAP LED-SL34RS-BKΜαύρη6Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση κυλίνδρου δαπέδουLED38 "€887.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Dazor LED-SL34CM-BK Saturn LED, Φως βάσης σφιγκτήρα, Μαύρο, 38 ίντσες
€682.98 /μονάδα