DAZOR LED-FA25RS-BK EcoFlex LED, Φωτεινή βάση στήριξης δαπέδου, μαύρο, 25 ίντσες | ΑΓ7ΓΥΤ

Dazor LED-FA25RS-BK EcoFlex LED, Φωτιστικό κινητού δαπέδου, μαύρο, 25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7GYT Μοντέλο: LED-FA25RS-BK

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος7ft.
Συχνότητα50/60
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςLED
ΤοποθετήστεΚινητό επιδαπέδιο σταντ
Συνολική προσέγγιση χρηστών25 "
Εναλλαγή στυλRotary
Τάση120-240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.7829
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9405203000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Dazor LED-FA25RS-BK EcoFlex LED, Φωτιστικό κινητού δαπέδου, μαύρο, 25 ιντσών
€539.80 /μονάδα