ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ KP20031 Trailer King Pin 2 x 31/10 Inch | AF2YHV 6ZAN2

BUYERS PRODUCTS KP20031 Trailer King Pin 2 x 31/10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YHV Μοντέλο: KP20031Cross Ref: 6ZAN2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€158.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrailer King Pin
φινίρισμαΣφυρήλατο από AISI 8630 Steel.
Ύψος1 / 4 "
Μήκος2"
Μέγεθος2 x 31/100 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ KP20025 Trailer King Pin 2 x 2 1/4 Inch | AF2YHU 6ZAN1 KP200252 x 1/4 "€158.64
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ KP20038 Trailer King Pin 2 x 19/50 Inch | AF2YHW 6ZAN3 KP200382 x 19/50 "€169.00
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ KP20050 Trailer King Pin 2 x 2 1/2 Inch | AF2YHX 6ZAN4 KP200502 x 1/2 "€158.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUYERS PRODUCTS KP20031 Trailer King Pin 2 x 31/10 ίντσες
€158.39 /μονάδα