Φως φθορισμού DAZOR 318C3-BK-BLB, 30W, Classic Arm, Μέγεθος προσέγγισης 28 ιντσών, Βάση γραφείου, Μαύρο | CF4FCP

DAZOR 318C3-BK-BLB Fluorescent Task Light, 30W, Classic Arm, 28 Inch Reach Size, Desk Base, Black

Στοιχείο: CF4FCP Μοντέλο: 318C3-BK-BLB
€583.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Στυλ βραχίοναΚΛΑΣΣΙΚΑ
ΚΔ6500K
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
ΤοποθετήστεΒάση γραφείου
Συνολική προσέγγιση χρηστών33 "
Έκταση28 "
Watts30

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαWattsΣτυλ βραχίοναΤοποθετήστεΤύπος λάμπαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤιμή
DAZOR 318C3-BK-DL Classic Hand Desk Light, Daylight, 45W, Μαύρο, 33 ίντσες | AG7HBX 318C3-BK-DLΜαύρη45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€542.85
DAZOR 318C3-BK-FSB Classic Desk Light, Full Spectrum, 45W, Μαύρο, 33 ιντσών | AG7HBY 318C3-BK-FSBΜαύρη45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€465.63
DAZOR 318C3-WH-DL Classic Hand Desk Light, Daylight, 45W, Λευκό, 33 Inch | AG7HBZ 318C3-WH-DLΆσπρο45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€542.85
DAZOR 318C3-WH-FSB Classic Desk Light, Full Spectrum, 45W, Λευκό, 33 ιντσών | AG7HCA 318C3-WH-FSBΆσπρο45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€465.63
DAZOR 318C3-DG-DL Classic Hand Desk Light, Daylight, 45W, Dove Grey, 33 Inch | CD4NUR 318C3-DG-DLDove Grey45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€542.85
RFQ
DAZOR 318C3-DG-FSB Classic Desk Light, Full Spectrum, 45W, Dove Grey, 33 ιντσών | CD4NUT 318C3-DG-FSBDove Grey45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€465.63
RFQ
DAZOR 318M3-BK-DL Σύγχρονο φως γραφείου βραχίονα, φως ημέρας, 45W, μαύρο, 33 ιντσών | CD4NUU 318M3-BK-DLΜαύρη45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση γραφείουΦθορίζων33 "€542.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAZOR 318C3-BK-BLB Fluorescent Task Light, 30W, Classic Arm, 28 Inch Reach Size, Desk Base, Black
€583.80 /μονάδα