DAZOR 134C3-BK-FSB Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, πλήρες φάσμα, 45W, μαύρο, 43 ίντσες | AG7HBP

Dazor 134C3-BK-FSB Classic Light Clamp Arm, Full Spectrum, 45W, Μαύρο, 43 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HBP Μοντέλο: 134C3-BK-FSB

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€375.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως εργασίας
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Στυλ βραχίοναΚλασικός πλωτός βραχίονας
ΚΔ5000K
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος7ft.
Συχνότητα60
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
ΤοποθετήστεΒάση σφιγκτήρα
Συνολική προσέγγιση χρηστών43 "
Εναλλαγή στυλΣτυλ Rocker
Τάση120
Watts45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8967
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9405203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαWattsΣτυλ βραχίοναΤοποθετήστεΤύπος λάμπαςΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤιμή
DAZOR 134C3-BK-DL Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, μαύρο, 43 ίντσες | AG7HBN 134C3-BK-DLΜαύρη45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση σφιγκτήραΦθορίζων43 "€433.65
DAZOR 134C3-WH-DL Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, λευκό, 43 ίντσες | AG7HBQ 134C3-WH-DLΆσπρο45Κλασικός πλωτός βραχίοναςΒάση σφιγκτήραΦθορίζων43 "€433.65
DAZOR 134C3-WH-FSB Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, πλήρες φάσμα, 45W, λευκό, 43 ιντσών | AG7HBR 134C3-WH-FSBΆσπρο45-Βάση σφιγκτήραΦθορίζων43 "€375.42
DAZOR 134C3-DG-DL Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, Dove Grey, 43 ίντσες | CD4NNM 134C3-DG-DLDove Grey45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€433.65
RFQ
DAZOR 134C3-DG-FSB Κλασικό φως σφιγκτήρα βραχίονα, Full Spectrum, 45W, Dove Grey, 43 ίντσες | CD4NNN 134C3-DG-FSBDove Grey45ΚΛΑΣΣΙΚΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων33 "€375.42
RFQ
DAZOR 134M3-BK-DL Σύγχρονο φως σφιγκτήρα βραχίονα, φως ημέρας, 45W, μαύρο, 43 ιντσών | CD4NNP 134M3-BK-DLΜαύρη45ΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων43 "€433.65
RFQ
DAZOR 134M3-BK-FSB Σύγχρονο φως σφιγκτήρα βραχίονα, πλήρες φάσμα, 45W, μαύρο, 43 ιντσών | CD4NNQ 134M3-BK-FSBΜαύρη45ΜΟΝΤΕΡΝΑΒάση σφιγκτήραΦθορίζων43 "€375.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Dazor 134C3-BK-FSB Classic Light Clamp Arm, Full Spectrum, 45W, Μαύρο, 43 ίντσες
€375.42 /μονάδα