Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON FHB-052 Επίπεδο μπουλόνι κεφαλής 1/4 - 20 x 1 ίντσα PK4 | AJ2ABL 46G854

DAYTON FHB-052 Μπουλόνι επίπεδης κεφαλής 1/4 - 20 x 1 ίντσας PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2ABL Μοντέλο: FHB-052Cross Ref: 46G854

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο μπουλόνι κεφαλής, 1/4 - 20 x 1 "
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΝτέιτον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON FHB-052 Μπουλόνι επίπεδης κεφαλής 1/4 - 20 x 1 ίντσας PK4
€0.37 /πακέτο