Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ STR601015C48 Βίδα ώμου, 1-1/8-7 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3 ίντσες | AB8JDE 25L344

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C48 Βίδα ώμου, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JDE Μοντέλο: STR601015C48Σταυρός: 25L344

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€747.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.2.095-2.125 "
Ύψος κεφαλιού0.98 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1.5 "
Μήκος ώμου3"
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: AMPG303

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C48 Βίδα ώμου, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3 ίντσες
€747.77 /μονάδα