DAYTON DAYTON P3 Πριόνι ταινίας, 15 ίντσες, 120-3/4 ίντσες μήκος λεπίδας, 1-1/2 Hp, 115/230 V | AX3MLX 48WE33

DAYTON DAYTON Πριόνι ζώνης P3, 15 ίντσες, μήκος λεπίδας 120-3/4 ίντσες, 1-1/2 Hp, 115/230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3MLX Μοντέλο: DAYTON P3Cross Ref: 48WE33

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,834.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριονοκορδέλα
Ενισχυτές AC18.0/9.0
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.15 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κοπής10 βαθμοί, 15 βαθμοί
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής10 "x 15"
Ικανότητα κοπής10 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής10 "
HP1.5
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας120-3 / 4 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας5 / 8 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής10 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας117-1 / 4 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1 / 8 "
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος70 "
συνολικό πλάτος36 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες75 έως 385 fpm
Πίνακας μεγεθών23-5/8" x 21-5/8"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 281.25
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Εργαλειοθήκη πριόνι κατάλληλο για εφαρμογές συγκόλλησης λεπίδων & κοπής μετάλλων
    • Μη συγκολλημένη αρχιτεκτονική πλαισίου για μειωμένες δονήσεις και εκτροπές
    • Οδηγοί λεπίδων καρβιδίου για εύκολη τοποθέτηση λεπίδων 1/8 έως 5/8 ιντσών
    • Κιβώτιο ταχυτήτων λαδιού για τη διατήρηση σταθερών τιμών sfpm στη λεπίδα, παρέχοντας ταυτόχρονα θετική κίνηση τόσο για σιδηρούχα όσο και για μη σιδηρούχα μέταλλα
    • Φυσητήρας τσιπ για ψύξη της λεπίδας και του τεμαχίου εργασίας, καθώς και εκκαθάριση τσιπ από την περιοχή λειτουργίας
    • Κλίση από χυτοσίδηρο με μια πλήρως ρυθμιζόμενη επιλογή φράχτη για να παρέχει κοπές υψηλής ακρίβειας κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής, σχισίματος ή σχισίματος
    • Έρχεται με ηλεκτρική βαλίτσα με κλειδαριές στις πόρτες και φως εργασίας για την ασφάλεια του χειριστή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Πριόνι ταινίας DAYTON 467K85, Βάθος λαιμού 22 ιντσών, 45 μοίρες. Αριστερά έως 15 μοίρες. Δεξιά, 4.9A, 3 φάση | CH9QGB 467K85€19,504.12
DAYTON 499F61 Πριόνι ταινίας, 8 1/2 x 13 ίντσες Μέγεθος, 45 μοίρες. Αριστερά έως 60 μοίρες. Δεξιά, 3 φάση | CH9QGC 499F61€21,619.22
DAYTON 499F60 Πριόνι ταινίας, 8 1/2 x 13 ίντσες Μέγεθος, 0 έως 60 μοίρες, 3 φάση | CH9QGD 499F60€19,607.71
DAYTON 499F32 Πριόνι ταινίας, 10 x 16 ίντσες Μέγεθος, 0 έως 60 μοίρες, 1 φάση | CH9QGE 499F32€13,883.06
Πριόνι ταινίας DAYTON 467K83, Βάθος λαιμού 20 ιντσών, 45 μοίρες. Αριστερά έως 15 μοίρες. Δεξιά, 3.3A, 3 φάση | CH9QGF 467K83€18,080.95
DAYTON 499F63 Πριόνι ταινίας, 7 7/8 x 15 Μέγεθος 3/4 ίντσας, 45 μοίρες. Αριστερά έως 60 μοίρες. Δεξιά, 3 φάση | CH9QGG 499F63€25,836.02
DAYTON 499F37 Πριόνι ταινίας, 12 x 18 1/2 ίντσα Μέγεθος, 0 έως 45 μοίρες, 3 φάση | CH9QGH 499F37€28,661.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON DAYTON Πριόνι ζώνης P3, 15 ίντσες, μήκος λεπίδας 120-3/4 ίντσες, 1-1/2 Hp, 115/230 V
€9,834.27 /μονάδα