DAYTON 7J671 Inline Blower Belt-drive 4660 Cfm | AF3MWV

DAYTON 7J671 Inline Blower Belt-drive 4660 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MWV Μοντέλο: 7J671

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,594.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα2319
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4660
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4618
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4577
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4536
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4495
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4451
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4407
CFM @ 1.000 ίντσες. SP4318
CFM @ 1.250 ίντσες. SP4229
CFM @ 1.500 ίντσες. SP4125
CFM @ 1.75 ίντσες. SP4019
CFM @ 2.000 ίντσες. SP3913
CFM @ 2.500 ίντσες. SP3655
Πλήρες φορτίο8.4-8.0/4.0
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.11-7 / 8 "
Ύψος εισόδου (In.)22-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)22-7/8
Μέγιστη. BHP3.13
Μέγιστη. Βάθος26 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 8 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1770
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.11-7 / 8 "
Ύψος εξόδου22.875 "
Πλάτος εξόδου22.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft39
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft38
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft37
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος Belt-Drive, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.428
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7J627 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 1728 Cm AF3MUX 7J6271168Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Κινητήρας ιμάντα Inline Blower 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Κινητήρας ιμάντα Inline 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline Blower Belt-drive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού205724322294212519351698€2,468.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J671 Inline Blower Belt-drive 4660 Cfm
€3,594.78 /μονάδα