DAYTON 7J647 Inline Blower Belt-drive 1546 Cfm | AF3MVU

DAYTON 7J647 Inline Blower Belt-drive 1546 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MVU Μοντέλο: 7J647

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,805.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1318
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1546
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1484
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1417
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1340
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1252
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1155
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1039
Πλήρες φορτίο5.6/2.8
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Ύψος εισόδου (In.)19-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)19-7/8
Μέγιστη. BHP0.26
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-3 / 8 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.10 "
Ύψος εξόδου19.875 "
Πλάτος εξόδου19.875 "
Φάση1
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.4
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft13.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft12.4
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος Belt-Drive, με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7J627 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 1728 Cm AF3MUX 7J6271168Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Κινητήρας ιμάντα Inline Blower 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2176 Cfm | AF3MUZ 7J6291815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Κινητήρας ιμάντα Inline 2176 Cfm | AF3MVA 7J6301815Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline Blower Belt-drive 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Κίνηση ιμάντα ανεμιστήρα Inline 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριού205724322294212519351698€2,468.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J647 Inline Blower Belt-drive 1546 Cfm
€2,805.77 /μονάδα