DAYTON 7J447 Blower with Drive Package 11-1/8 Inch 208-230/460V | AF3MLL

DAYTON 7J447 Blower with Drive Package 11-1/8 Inch 208-230/460V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3MLL Μοντέλο: 7J447

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,580.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1100
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3300
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2740
CFM @ 1.250 ίντσες. SP1980
Εύρος CFM3300 έως 1980 @ 0.750-In SP έως 1.250-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.125
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο4.6-4.8/2.4
Βάθος στέγασης16-9 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρί
Ύψος στέγασης18 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης13.125 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠολλαπλή θέση
Φάση3
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη συναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη μπροστινής εισόδου, Μονάδα ιμάντα, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Πλάτος τροχού10.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.008
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΎψος εκφόρτισης (σε.)Τιμή
DAYTON 7D609 Ανεμιστήρας 9 1/2 In | AF3JTH 7D609-Μπάλα700---1645 έως 968 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€917.58
Ανεμιστήρας DAYTON 7HL79 με μονάδα δίσκου 10-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230V | AF3KYB 7ΗL79-Μπάλα690---1295 έως 870 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€878.94
DAYTON 7HL80 ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 10-1/4 ιντσών 208-230/460V | AF3KYC 7ΗL80-Διπλή θωρακισμένη μπάλα690---1295 έως 870 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€930.64
DAYTON 7HL81 Φυσητήρας με μονάδα δίσκου 10-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230V | AF3KYD 7ΗL81-Μπάλα917---1365 έως 1190 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€853.70
DAYTON 7HL82 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 10-1 / 4 ίντσες 208-230 / 460V | AF3KYE 7ΗL82-Διπλή θωρακισμένη μπάλα917---1365 έως 1190 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€893.13
DAYTON 7HL83 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 10-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230V | AF3KYF 7ΗL831250Μπάλα990---1745 έως 1250 @ 0.375-In SP έως 0.750-In SP6-5/16€878.47
DAYTON 7HL84 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 10-1 / 4 ίντσες 208-230 / 460V | AF3KYG 7ΗL841250Διπλή θωρακισμένη μπάλα990---1745 έως 1250 @ 0.375-In SP έως 0.750-In SP6-5/16€1,216.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J447 Blower with Drive Package 11-1/8 Inch 208-230/460V
€1,580.79 /μονάδα