DAYTON 7HZ40 Εξαγωγή καυσαερίων με το πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3MEZ

DAYTON 7HZ40 Εξαερισμός με Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MEZ Μοντέλο: 7HZ40

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,397.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης66.5 "
Πλάτος βάσης66.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.54 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP37,655
CFM @ 0.125 ίντσες. SP33,239
CFM @ 0.250 ίντσες. SP25,221
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα408
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP3.62
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps8.4-8.0/4.0
Κινητήρας HP3
Κινητήρας Hz60/50
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.66-1 / 2 "
συνολικό ύψος45 "
Φάση3
Έλικα Dia.54 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1-1/2
Άξονας Dia. Sheave End1-1 / 2 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 414.954
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΜέγιστη. BHPΜέγιστη. Λειτουργικά AmpsΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7HZ10 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/3€2,333.56
DAYTON 7HZ11 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3MDT 7HZ11-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/2€2,348.57
DAYTON 7HZ12 Εξαερισμός εξάτμισης με μονάδα δίσκου 208-220 / 440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/2€2,637.36
DAYTON 7HZ13 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/4€2,633.74
DAYTON 7HZ14 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/4€2,493.65
DAYTON 7HZ15 Εξαερισμός εξαερισμού με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/4€2,886.36
DAYTON 7HZ16 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/4€2,746.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HZ40 Εξαερισμός με Drive Package 208-230/460 V
€7,397.39 /μονάδα