DAYTON 7HZ21 Exhaust Vent With Drive Package 208-230/460 V | AF3MED

DAYTON 7HZ21 Εξαερισμός με Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MED Μοντέλο: 7HZ21

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,429.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης44.75 "
Πλάτος βάσης44.75 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.36 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP15,252
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,326
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα547
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP1.20
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps3.2-3.2/1.6
Κινητήρας HP1
Κινητήρας Hz60/50
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.46 "
συνολικό ύψος33 "
Φάση3
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.2
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.8025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.375 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤαχύτητα ανεμιστήραΜέγιστη. BHPΜέγιστη. Λειτουργικά AmpsΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 7HZ10 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/3€2,333.56
DAYTON 7HZ11 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3MDT 7HZ11-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/2€2,348.57
DAYTON 7HZ12 Εξαερισμός εξάτμισης με μονάδα δίσκου 208-220 / 440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/2€2,637.36
DAYTON 7HZ13 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/4€2,633.74
DAYTON 7HZ14 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/4€2,493.65
DAYTON 7HZ15 Εξαερισμός εξαερισμού με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/4€2,886.36
DAYTON 7HZ16 Εξαερισμός εξάτμισης με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/4€2,746.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HZ21 Εξαερισμός με Drive Package 208-230/460 V
€3,429.63 /μονάδα