DAYTON 7HZ00 Supply Vent With Drive Package 208-230/460 V | AF3MDF

DAYTON 7HZ00 Supply Vent With Drive Package 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MDF Μοντέλο: 7HZ00

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,994.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.5 "
Μήκος βάσης32.5 "
Πλάτος βάσης32.5 "
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα ρουλεμάν με μανίκι
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5066
CFM @ 0.250 ίντσες. SP4837
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4601
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4371
CFM @ 0.675 ίντσες. SP4034
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3650
CFM @ 0.875 ίντσες. SP3252
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2681
Μήκος απαλλαγής (In.)16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.625
Ταχύτητα ανεμιστήρα820
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)3-3/4
Ύψος φίλτρου (σε.)19-5/8
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)29-1/4
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)27-1/2
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)28-1/8
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)27-5/8
Ύψος στέγασης34 2 / 5 "
Μήκος στέγασης34 2 / 5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης64.5 "
Μέγιστη. BHP2.13
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps6.0-5.8/2.9
Κινητήρας HP2
Κινητήρας Hz60/50
Τάση κινητήρα208-230/460
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Φάση3
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft26
ΧαρακτηριστικάCentrifugal Belt Drive, με πακέτο κίνησης
Διάμετρος τροχού1"
Διάμετρος τροχού15 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.0635
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (7/8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7HY73 Εξοπλισμός εξαερισμού με πακέτο μονάδας δίσκου 115 V | AF3MCB 7ΗΥ73-28.5 "28.5 "-----€2,811.02
DAYTON 7HY74 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 V | AF3MCC 7ΗΥ74-28.5 "28.5 "-----€2,777.95
DAYTON 7HY75 Εξαερισμός ανεφοδιασμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCD 7ΗΥ75-28.5 "28.5 "-----€2,864.98
DAYTON 7HY76 Supply Vent With Drive Package 115/208-230 V | AF3MCE 7ΗΥ76-28.5 "28.5 "-----€2,911.51
DAYTON 7HY77 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCF 7ΗΥ77-28.5 "28.5 "-----€3,207.67
DAYTON 7HY78 Προμήθεια εξαερισμού με πακέτο κίνησης 208-220 / 440 V | AF3MCG 7ΗΥ78-28.5 "28.5 "-----€2,967.48
DAYTON 7HY79 Προμήθεια εξαερισμού με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3MCH 7ΗΥ79166128.5 "28.5 "-----€3,055.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HZ00 Supply Vent With Drive Package 208-230/460 V
€3,994.40 /μονάδα