DAYTON 7HN26 Blower with Drive Package 11-1/8 Inch 115/208-230V | AF3LAC

DAYTON 7HN26 Blower with Drive Package 11-1/8 Inch 115/208-230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3LAC Μοντέλο: 7HN26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,633.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1200
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3440
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3330
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3180
CFM @ 1.000 ίντσες. SP2850
CFM @ 1.250 ίντσες. SP2440
CFM @ 1.500 ίντσες. SP1950
Εύρος CFM3440 έως 1950 @ 0.500-In SP έως 1.500-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)7
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10.5
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο21.0 / 11.3-10.5
Βάθος στέγασης16-9 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΝ/Α
Ύψος στέγασης18 13 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης10.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Φάση1
Ταχύτητα1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη συναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη μπροστινής εισόδου, Μονάδα ιμάντα, με πακέτο κίνησης
Τάση115 / 208-230
Διάμετρος τροχού11 1 / 8 "
Πλάτος τροχού7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΕύρος CFMΎψος εκφόρτισης (σε.)Τιμή
DAYTON 7D609 Ανεμιστήρας 9 1/2 In | AF3JTH 7D609-Μπάλα700---1645 έως 968 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€917.58
Ανεμιστήρας DAYTON 7HL79 με μονάδα δίσκου 10-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230V | AF3KYB 7ΗL79-Μπάλα690---1295 έως 870 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€878.94
DAYTON 7HL80 ανεμιστήρας με πακέτο κίνησης 10-1/4 ιντσών 208-230/460V | AF3KYC 7ΗL80-Διπλή θωρακισμένη μπάλα690---1295 έως 870 @ 0.125-In SP έως 0.375-In SP6-5/16€930.64
DAYTON 7HL81 Φυσητήρας με μονάδα δίσκου 10-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230V | AF3KYD 7ΗL81-Μπάλα917---1365 έως 1190 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€853.70
DAYTON 7HL82 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 10-1 / 4 ίντσες 208-230 / 460V | AF3KYE 7ΗL82-Διπλή θωρακισμένη μπάλα917---1365 έως 1190 @ 0.500-In SP έως 0.625-In SP6-5/16€893.13
DAYTON 7HL83 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 10-1 / 4 ίντσες 115 / 208-230V | AF3KYF 7ΗL831250Μπάλα990---1745 έως 1250 @ 0.375-In SP έως 0.750-In SP6-5/16€878.47
DAYTON 7HL84 Φυσητήρας με πακέτο κίνησης 10-1 / 4 ίντσες 208-230 / 460V | AF3KYG 7ΗL841250Διπλή θωρακισμένη μπάλα990---1745 έως 1250 @ 0.375-In SP έως 0.750-In SP6-5/16€1,216.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HN26 Blower with Drive Package 11-1/8 Inch 115/208-230V
€1,633.59 /μονάδα