DAYTON 7HL60 Blower 9-1/2 Inch 115 V 1375 Cfm @ 1.10-in | AF3KXV

DAYTON 7HL60 Blower 9-1/2 ιντσών 115 V 1375 Cfm @ 1.10-in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KXV Μοντέλο: 7HL60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€564.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Στροφές ανεμιστήρα1075
CFM @ 1.000 ίντσες. SP# 1375 1230 1090
CFM @ 1.10 ίντσες. SP1340 1180 1010
CFM @ 1.200 ίντσες. SP1235 1085 930
Εύρος CFM1375 έως 700 @ 1.0-In SP έως 1.5-In SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)10.5
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο6.3
Βάθος στέγασης16-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης17.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης10.5 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςOpen Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1075
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωριστός πυκνωτής
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Φάση1
Ταχύτητα4
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη συναρμολογημένη, Διπλή καμπύλη εισόδου, Άμεση κίνηση, με κινητήρα
Τάση115
Διάμετρος τροχού10 13 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.7125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • CFM @ 1.40 ίντσες. SP (1205 - - -)
    • CFM @ 1.70 ίντσες. SP (- - - -)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος στέγασηςΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 1.000 ίντσες. SPΠλάτος στέγασηςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΔιάμετρος τροχούΤιμή
DAYTON 7HL52 Ανεμιστήρας 9-1/2 ίντσας 115 V 750 Cfm @ 0.600-in | AF3KXL 7ΗL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Σκιασμένος πόλος9 1 / 2 "€523.03
DAYTON 7HL53 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες 115 V 845 Cfm @ 0.700-in | AF3KXM 7ΗL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Μόνιμος χωριστός πυκνωτής9 1 / 2 "€561.57
DAYTON 7HL54 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες 115 V 1230 Cfm @ 0.600-in | AF3KXN 7ΗL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Μόνιμος χωριστός πυκνωτής9 1 / 2 "€516.11
DAYTON 7HL56 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες 115 V 845 Cfm @ 0.600-in | AF3KXQ 7ΗL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Μόνιμος χωριστός πυκνωτής9 1 / 2 "€561.07
DAYTON 7HL57 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες 115 V 1395 Cfm @ 0.600-in | AF3KXR 7ΗL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Μόνιμος χωριστός πυκνωτής9 1 / 2 "€515.62
DAYTON 7HL58 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες 115 V 1575 Cfm @ 0.500-in | AF3KXT 7ΗL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Μόνιμος χωριστός πυκνωτής9 1 / 2 "€541.50
DAYTON 7HL59 Φυσητήρας 9-1 / 2 ίντσες 115 V 845 Cfm @ 0.800-in | AF3KXU 7ΗL5917.5 "1075# 990 815 67010.5 "1/31075Μόνιμος χωριστός πυκνωτής10 13 / 16 "€610.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7HL60 Blower 9-1/2 ιντσών 115 V 1375 Cfm @ 1.10-in
€564.91 /μονάδα