DAYTON 7H185 Blower 27 In | AF3KTB

DAYTON 7H185 Ανεμιστήρας 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KTB Μοντέλο: 7H185

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,816.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1160
CFM @ 0.250 ίντσες. SP11,188
CFM @ 0.500 ίντσες. SP10,903
CFM @ 0.750 ίντσες. SP10,617
CFM @ 1.000 ίντσες. SP10,329
CFM @ 1.500 ίντσες. SP9737
CFM @ 2.000 ίντσες. SP9106
CFM @ 2.500 ίντσες. SP8406
CFM @ 3.000 ίντσες. SP7575
CFM @ 3.500 ίντσες. SP6285
dBA @ 5 πόδια74
Βάθος49-1 / 4 "
Πλήρες φορτίο13.0/6.5
Ύψος52.625 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.29 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP4.98
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα184T
Κινητήρας HP5
Στροφές κινητήρα1755
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου29 "
Πλάτος εξόδου21.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-7 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού27 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9.75 "
Πλάτος46.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 300.8817
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.500 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 4.000 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H183 Φυσητήρας 27 In | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T€9,351.46
DAYTON 7H184 Φυσητήρας 27 In | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T€9,614.54
DAYTON 7H186 Φυσητήρας 27 In | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T€10,391.21
DAYTON 7H187 Φυσητήρας 27 In | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T€10,780.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H185 Ανεμιστήρας 27 ίντσες
€9,816.20 /μονάδα