DAYTON 7H172 Ανεμιστήρας 20 Σε | AF3KRM

DAYTON 7H172 Ανεμιστήρας 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KRM Μοντέλο: 7H172

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,432.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1130
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5551
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5306
CFM @ 0.750 ίντσες. SP5035
CFM @ 1.000 ίντσες. SP4727
CFM @ 1.250 ίντσες. SP4369
CFM @ 1.500 ίντσες. SP3934
dBA @ 5 πόδια68
Βάθος42-15 / 16 "
Πλήρες φορτίο4.4/2.2
Ύψος40.25 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.21-1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.49
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα145T
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1740
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Ύψος εξόδου21.5 "
Πλάτος εξόδου15.875 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive με πακέτο κίνησης
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.031 "
Πλάτος34.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.6626
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 2.000 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΠλαίσιο κινητήραΤιμή
DAYTON 7H146 Φυσητήρας 20 In | AF3KQM 7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ€5,517.87
DAYTON 7H173 Ανεμιστήρας 20 Σε | AF3KRN 7H173393312406134-696.0/3.01.97145T€5,545.52
DAYTON 7H174 Φυσητήρας 20 In | AF3KRP 7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T€5,863.90
DAYTON 7H175 Φυσητήρας 20 In | AF3KRQ 7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T€5,871.29
DAYTON 7H176 Φυσητήρας 20 In | AF3KRR 7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T€6,567.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H172 Ανεμιστήρας 20 ίντσες
€5,432.50 /μονάδα