DAYTON 7DX28 Ανεμιστήρας οροφής Combo 120V High CFM 9900 | AJ2KAM

DAYTON 7DX28 Ανεμιστήρας οροφής Combo 120V High CFM 9900

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KAM Μοντέλο: 7DX28

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,124.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCombo ανεμιστήρα οροφής
Ενισχυτές @ 60 Hz0.5
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Blade Dia.88 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 60 Hz12,209/11,414/10,129/8914/8253/6705
Κάτω ράβδος έξω από το Dia.6"
Τύπος ΑνεμιστήραΕμπορική / Βιομηχανική
Πλήρες φορτίο0.5
Υψηλό CFM9900
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
Βολτ εισόδου AC @ 60/50 Hz120
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.122 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης7 έως 20 πόδια
ΜηχανοκίνηταΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα
Αριθμός Λεπίδες9
Αριθμός Ταχυτήτων6
Φάση1
ΑναστρεπτόςΝαι
RPM88/79/71/64/57/50
RPM @ 50 Hz88/79/71/64/57/50
RPM @ 60 Hz87/83/75/66/61/51
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.455
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας: 32
    • CFM @ 50 Hz: 9900/9700/9300/8900/8500/7900
    • Amps @ 50 Hz: 0.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.RPMΤιμή
DAYTON 7DX29 9 ανεμιστήρας οροφής λεπίδων, 32W, 120 V, 0.5A | AJ2KAN 7DX298'76/70/65/60/55/50€1,142.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7DX28 Ανεμιστήρας οροφής Combo 120V High CFM 9900
€1,124.01 /μονάδα